Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager LBBR10 -LS 10mm AD 17mm B.26mm EWELLIX SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000676459
Hersteller:
     EWELLIX SKF
Herst.-Nr.:
     10134557
EAN/GTIN:
     7316570437645
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
Breite:
26 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Gewicht:
0,009 kg
Baureihe:
10er Reihe
Marke:
EWELLIX SKF
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung:
einseitig schleifende Dichtung
Außen-Ø:
17 mm
Innen-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager 10mm, führungslager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,26*
€ 14,74*
5 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 12,36*
€ 17,49*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 12,33*
€ 17,70*
Lager 4BULW
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 15,39*
€ 21,97*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 16,95*
€ 24,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.