Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenring IR30X35X20 ID 30mm AD 35mm Breite20mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000686741
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10161822
EAN/GTIN:
     9008745731099
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
Weitere technische Eigenschaften: · Laufbahn: feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Gewicht:
0,04 kg
Marke:
NKE
Außen-Ø:
35 mm
Innen-Ø:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Innenring, Wälzlager
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 2,76*
€ 4,02*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 2,74*
€ 4,15*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 2,92*
€ 4,25*
6 Tage
51
1
€ 10,00*
ab € 3,61*
€ 5,22*
Lager 4BULW
3
1
€ 5,59*
ab € 4,34*
€ 6,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.