Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenring BI2030 R6 ID 30mm AD 38,2mm Breite22mm NADELLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000687966
Hersteller:
     Nadella
Herst.-Nr.:
     10154166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
Weitere technische Eigenschaften: · Laufbahn: feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
Breite:
22 mm
Oberfläche:
nicht drallfrei geschliffen
Gewicht:
0,082 kg
Marke:
NADELLA
Außen-Ø:
38,2 mm
Innen-Ø:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Innenring, Wälzlager
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
4
1
€ 5,59*
ab € 37,95*
€ 50,93*
4 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 36,59*
€ 60,06*
3 Tage
5
1
€ 5,45*
ab € 63,59*
€ 81,20*
3 Tage
5
2
Frei Haus
ab € 63,37*
€ 83,27*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.