Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Gelenklager GE20 -HO-2RS 20mm AD 35mm B.24mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000689186
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10151170
EAN/GTIN:
     4012802529951
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
gelenklager ina
radial-gelenklager
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl/Stahl · Außenring: Standardausführung · Innenring: zylindrische Ansätze am Innenring · Schmierung: Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Weitere Informationen:
Breite:
24 mm
Gewicht:
0,068 kg
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Marke:
INA
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Außen-Ø:
35 mm
Innen-Ø:
20 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 8,90*
ab € 14,89*
€ 19,73*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 14,87*
€ 19,74*
2 Tage
62
1
€ 4,90*
ab € 17,84*
€ 23,19*
4 Tage
62
1
€ 5,99*
ab € 17,91*
€ 23,87*
Lager 4BULW
43
1
€ 5,59*
ab € 30,03*
€ 38,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 30,03* pro Schild)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.