Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Gelenklager GE25 -UK 25mm AD 42mm B.20mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000689197
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10154025
EAN/GTIN:
     4012802531701
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager ina
radial-gelenklager
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Hartchrom/Gleitwerkstoff · Außenring: Standardausführung · Innenring: Standardausführung · Schmierung: ohne Schmierbohrung(en)
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Gewicht:
0,115 kg
Wartung:
wartungsfreie Ausführung
Marke:
INA
Dichtung:
ohne Dichtung
Außen-Ø:
42 mm
Innen-Ø:
25 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
1
€ 8,90*
ab € 11,80*
€ 15,97*
6 Tage
145
1
€ 4,90*
ab € 11,83*
€ 15,98*
2 Tage
198
1
€ 4,90*
ab € 13,10*
€ 17,66*
5 Tage
200
1
€ 5,99*
ab € 13,11*
€ 18,18*
Lager 4BULW
140
1
€ 5,59*
ab € 22,03*
€ 28,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.