Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Gelenklager GE25 -UK-2RS 25mm AD 42mm B.20mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000689198
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10150629
EAN/GTIN:
     4012802531725
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager ina
radial-gelenklager
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Hartchrom/Gleitwerkstoff · Außenring: Standardausführung · Innenring: Standardausführung · Schmierung: ohne Schmierbohrung(en)
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Gewicht:
0,108 kg
Wartung:
wartungsfreie Ausführung
Marke:
INA
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Außen-Ø:
42 mm
Innen-Ø:
25 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 21,76*
€ 28,06*
6 Tage
59
1
€ 4,90*
ab € 21,93*
€ 28,19*
2 Tage
100
1
€ 7,90*
ab € 26,01*
€ 33,22*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,03*
€ 34,31*
Lager 4BULW
70
1
€ 5,59*
ab € 53,42*
€ 65,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 53,42* pro Schild)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.