| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000689201 Herst.-Nr.: 10146000 EAN/GTIN: 4012802530179 |
| |
|
| | |
| Weitere technische Eigenschaften: · Schmierung: Umfangsnut mit Schmierbohrung(en) · Innenring: Standardausführung · Außenring: zweiteilig · Ausführung: Stahl/Stahl Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,14 kg | Wartung: | wartungspflichtige Ausführung | Marke: | INA | Dichtung: | ohne Dichtung | Innen-Ø: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 8,77* | € 11,91* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,75* | € 11,92* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 9,06* | € 12,15* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 9,95* | € 13,48* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 16,77* | € 21,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 16,77* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|