Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter HM3044 ID 220mm AD 260mm Breite30mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000689384
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10129247
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter skf
wellenmutter
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Gewicht:
2,904 kg
Marke:
SKF
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Außen-Ø:
260 mm
Innen-Ø:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: Mutter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 144,42*
€ 169,97*
7 Tage
6
€ 10,00*
ab € 210,91*
€ 239,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 214,24*
€ 248,75*
5 Tage
55
Frei Haus
ab € 230,47*
€ 265,18*
Lager 4BULW
4
Frei Haus
ab € 306,33*
€ 340,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,96*
€ 405,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,75*
€ 403,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,50*
€ 389,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,37*
€ 381,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,33*
€ 364,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.