Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter LT40 UU x THK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000689600
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     10142077
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mutter
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutwellenmutter mit drei Nuten
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,014 kg
Marke:
THK
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Innen-Ø:
40 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 6,90*
ab € 119,02*
€ 146,57*
Lager 4BULW
4
€ 5,59*
ab € 130,24*
€ 160,13*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 174,12*
€ 210,16*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 174,56*
€ 210,82*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,13*
€ 190,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,00*
€ 188,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,64*
€ 178,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,21*
€ 171,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,24*
€ 154,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.