Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßscheibe DIN 988 10x 16x1,5 Stahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000737987
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009880009016150
EAN/GTIN:
     4043952348277
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 10 x 16x1,5 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 10mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00988.000 · Länge: 16mm · Normart: DIN 988 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
10 mm
Außen-Ø:
16 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Passscheiben
Stärke:
1,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 st, din 988, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,0329*
€ 0,0505*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0448*
€ 0,0641*
Lager 4BULW
3 Tage
490
100
€ 5,59*
ab € 0,0463*
€ 0,0659*
7 Tage
700
100
€ 5,99*
ab € 0,0455*
€ 0,0669*
4 Tage
700
100
€ 7,99*
ab € 0,0484*
€ 0,0688*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.