Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 m.Mutter/4-kt-Ansatz M 12x140 galv. verz. 20St. FH


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000810023
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006033520120140
EAN/GTIN:
     4051427334823
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter · Fachhandel - Abmessung: M 12 x 140 VE=FS (20 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00603.352
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz und Sechskantmutter
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, schlossschraube m12 x 140, din 603, din 603 m12, Flachrundschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
13
€ 5,99*
ab € 12,472*
€ 17,824*
Lager 4BULW
4 Tage
9
€ 5,59*
ab € 13,192*
€ 18,302*
2 Tage
8
€ 5,45*
ab € 14,99*
€ 20,59*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 18,302*
€ 21,77938
pro Box
ab 2 Boxen
€ 18,052*
€ 21,48188
pro Box
ab 5 Boxen
€ 17,452*
€ 20,76788
pro Box
ab 10 Boxen
€ 16,592*
€ 19,74448
pro Box
ab 20 Boxen
€ 15,942*
€ 18,97098
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 13,192*
€ 15,69848
pro Box
1 Box enthält 20 Stück (ab € 0,6596* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.