| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000810275 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 011510060018035 EAN/GTIN: 4051427349018 |
| |
|
| | |
| DIN 1151 Stahl Form B Drahtstifte Fachhandel - Abmessung: B 1,8 x 35 VE=FS (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Durchmesser: 1,8mm · Form: Form B · Gruppencode: 01151.006 · Länge: 35mm · Normart: DIN 1151 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drahtstifte mit Senkkopf, rund (Form B) | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Flachkopfstift, Senkkopfstift, din 1151 1,8x35, din 1151, Drahtstifte, Nägel, Reyher, Stauchkopfnagel, Stauchkopfstift, Stifte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,326* | € 5,0438* | | | | Lager 4BULW | 3 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 3,5139* | € 5,1739* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,95* | ab € 5,48* | € 7,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|