Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube R 89096 HAKO ISR 4x35 -T20 Stahl gal Zn 200St. Fachhandel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000810746
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890960150040035
EAN/GTIN:
     4051427346154
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 89096 Stahl CE Ruko-ISR galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben · Halbrundkopf · ISR = Innensechsrund · Fachhandel - Abmessung: 4 x 35 -T20 VE=FS (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 89096.015 · Normart: REYHER-Artikel 89096
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
4 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Schraubenlänge:
35 mm
Typ:
Ruko-ISR
Ausführung:
Spanplattenschrauben mit Halbrundkopf und Innensechsrund
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben pan head blau verzinkt 4x35, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben halbrundkopf, Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,07965* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,99*
€ 26,1681
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,69*
€ 25,8111
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,70*
€ 24,633
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,88*
€ 23,6572
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,32*
€ 22,9908
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,93*
€ 18,9567
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.