Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube R 89096 HAKO ISR 4,5x45 -T20 Stahl gal Zn 200St. Fachhandel


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000810757
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890960150045045
EAN/GTIN:
     4051427346260
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 89096 Stahl CE Ruko-ISR galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben · Halbrundkopf · ISR = Innensechsrund · Fachhandel - Abmessung: 4,5 x 45 -T20 VE=FS (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 89096.015 · Normart: REYHER-Artikel 89096
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
4,5 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Schraubenlänge:
45 mm
Typ:
Ruko-ISR
Ausführung:
Spanplattenschrauben mit Halbrundkopf und Innensechsrund
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube 4,5x45 tx25, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben halbrundkopf, Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
108
€ 5,99*
ab € 4,35*
€ 6,48*
1 Tag
105
€ 6,95*
ab € 6,57*
€ 9,28*
Lager 4BULW
3 Tage
75
€ 5,59*
ab € 8,54*
€ 12,00*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 12,00*
€ 14,28
pro Box
ab 5 Boxen
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Box
ab 10 Boxen
€ 11,08*
€ 13,1852
pro Box
ab 20 Boxen
€ 10,46*
€ 12,4474
pro Box
ab 50 Boxen
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Box
1 Box enthält 200 Stück (ab € 0,0427* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.