Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube R 89096 HAKO ISR 5x40 -T25 Stahl gal Zn 200St. Fachhandel


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000810761
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890960150050040
EAN/GTIN:
     4051427346307
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 89096 Stahl CE Ruko-ISR galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben · Halbrundkopf · ISR = Innensechsrund · Fachhandel - Abmessung: 5 x 40 -T25 VE=FS (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 89096.015 · Normart: REYHER-Artikel 89096
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
5 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Schraubenlänge:
40 mm
Typ:
Ruko-ISR
Ausführung:
Spanplattenschrauben mit Halbrundkopf und Innensechsrund
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben pan head torx, torx spanplattenschrauben, spanplattenschrauben pan head, Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
23
€ 5,99*
ab € 5,15*
€ 7,49*
1 Tag
23
€ 5,45*
ab € 7,38*
€ 10,31*
Lager 4BULW
16
€ 5,59*
ab € 10,09*
€ 13,87*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 13,87*
€ 16,5053
pro Box
ab 2 Boxen
€ 13,82*
€ 16,4458
pro Box
ab 5 Boxen
€ 13,08*
€ 15,5652
pro Box
ab 10 Boxen
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Box
ab 20 Boxen
€ 12,13*
€ 14,4347
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 10,09*
€ 12,0071
pro Box
1 Box enthält 200 Stück (ab € 0,05045* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.