| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000810989 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 898050040035045 EAN/GTIN: 4051427350410 |
| |
|
| | |
| Artikel 89805 Stahl galvanisch verzinkt Stahlrillennägel Fachhandel - Abmessung: 3,5 x 45 VE=FS (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Material: Stahl · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 89805.004 · Normart: REYHER-Artikel 89805 Weitere Informationen: | | Länge: | 45 mm | Ausführung: | Stahlrillennägel | Ø: | 3,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,04* | € 3,17* | | | | Lager 4BULW | | | | | | € 5,59* | ab € 2,16* | € 3,21* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,95* | ab € 4,15* | € 6,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0216* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|