Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützrolle RSTO45 ID 55mm AD 85mm Breite19,8mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000870243
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10048601
EAN/GTIN:
     4012802713855
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
stuetzrolle ina
stützrollen
Weitere technische Eigenschaften: · Innenring: ohne Innenring
Weitere Informationen:
Breite:
19,8 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Außenring:
ballige Mantelfläche
Gewicht:
0,453 kg
Marke:
INA
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
85 mm
Axialführung:
ohne Axialführung
Innen-Ø:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 4,90*
ab € 71,70*
€ 82,66*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 69,57*
€ 82,67*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 74,11*
€ 84,64*
1
€ 4,95*
ab € 85,3895*
€ 97,8695*
Lager 4BULW
4
1
€ 5,59*
ab € 124,42*
€ 139,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,69*
€ 166,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,28*
€ 164,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,38*
€ 161,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,46*
€ 158,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,42*
€ 148,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 124,42* pro Schild)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.