Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KMTA14 ID 70mm AD 95mm Breite26mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000870310
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10058287
EAN/GTIN:
     7316577655288
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter skf
wellenmutter
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Präzisions-Wellenmutter
Weitere Informationen:
Breite:
26 mm
Gewicht:
0,6 kg
Marke:
SKF
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
95 mm
Innen-Ø:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Mutter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 94,79*
€ 113,64*
3 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 93,02*
€ 114,14*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 92,79*
€ 114,28*
5 Tage
5
1
€ 10,00*
ab € 96,24*
€ 115,30*
Lager 4BULW
4
1
€ 5,59*
ab € 129,79*
€ 151,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,86*
€ 180,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,38*
€ 178,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,53*
€ 168,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,15*
€ 163,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,79*
€ 154,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.