Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KMTA13 ID 65mm AD 88mm Breite25mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000870801
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10104678
EAN/GTIN:
     7316577655271
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter skf
wellenmutter
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Präzisions-Wellenmutter
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Gewicht:
0,5 kg
Marke:
SKF
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
88 mm
Innen-Ø:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Mutter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 78,20*
€ 97,96*
6 Tage
11
1
€ 10,00*
ab € 85,06*
€ 103,17*
1
€ 3,19*
ab € 91,13*
€ 110,39*
1
€ 4,95*
ab € 94,5071*
€ 113,7371*
Lager 4BULW
8
1
€ 5,59*
ab € 117,52*
€ 139,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,92*
€ 166,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,67*
€ 163,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,40*
€ 149,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.