Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KMTA30 ID 150mm AD 190mm Breite32mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000870875
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10115319
EAN/GTIN:
     7316577655394
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter skf
wellenmutter
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Präzisions-Wellenmutter
Weitere Informationen:
Breite:
32 mm
Gewicht:
2,58 kg
Marke:
SKF
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
190 mm
Innen-Ø:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Mutter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 249,79*
€ 283,27*
7 Tage
5
€ 10,00*
ab € 251,21*
€ 283,28*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 253,29*
€ 294,30*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,72*
€ 312,32*
Lager 4BULW
2
Frei Haus
ab € 383,32*
€ 415,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,81*
€ 494,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,31*
€ 489,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,30*
€ 472,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,66*
€ 462,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,32*
€ 456,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.