Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager R060002000 KBM-20 20mm AD 32mm B.45mm BOSCH REXROTH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000871259
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     10130742
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Temperaturbereich:
-10 bis +100 °C
Gewicht:
0,1 kg
Baureihe:
20er Reihe
Marke:
BOSCH REXROTH
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
32 mm
Innen-Ø:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: führungslager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
1
€ 5,45*
ab € 37,91*
€ 50,89*
3 Tage
32
2
Frei Haus
ab € 38,11*
€ 52,09*
Lager 4BULW
22
1
€ 5,59*
ab € 39,42*
€ 52,44*
6 Tage
32
1
€ 7,99*
ab € 40,90*
€ 54,28*
3 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 37,38*
€ 57,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.