Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KM38 ID 190mm AD 240mm Breite28mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000872193
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10151986
EAN/GTIN:
     7316577011343
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Wellenmutter
wellenmutter skf
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
28 mm
Gewicht:
3,05 kg
Marke:
SKF
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
240 mm
Innen-Ø:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: din 981, Mutter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 88,09*
€ 106,50*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 97,61*
€ 117,60*
7 Tage
10
1
€ 10,00*
ab € 98,38*
€ 118,84*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 95,38*
€ 119,06*
Lager 4BULW
4
1
€ 5,59*
ab € 136,29*
€ 162,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,23*
€ 193,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,09*
€ 189,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,38*
€ 178,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,45*
€ 174,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,29*
€ 162,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.