Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KM4 ID 20mm AD 32mm Breite6mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000872194
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10151987
EAN/GTIN:
     7316577758873
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Gegenmutter
Kontermutter
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Gewicht:
0,025 kg
Marke:
SKF
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
32 mm
Innen-Ø:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellenmutter, skf kontermutter, din 981, Mutter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 4,77*
1 Tag
2
1
€ 8,90*
ab € 3,62*
€ 5,13*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,63*
€ 5,14*
7 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 3,68*
€ 5,21*
Lager 4BULW
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 6,92*
€ 9,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.