Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Gelenklager GE25 -FW 25mm AD 47mm B.28mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000872206
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10152402
EAN/GTIN:
     4012802531619
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager ina
radial-gelenklager
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl/PTFE · Innenring: beidseitig verbreiterter Innenring · Schmierung: ohne Schmierbohrung(en)
Weitere Informationen:
Breite:
28 mm
Gewicht:
0,2 kg
Wartung:
wartungsfreie Ausführung
Marke:
INA
Dichtung:
ohne Dichtung
Außen-Ø:
47 mm
Innen-Ø:
25 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 28,06*
€ 36,12*
2 Tage
65
€ 4,90*
ab € 30,36*
€ 38,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 34,66*
€ 45,37*
€ 3,19*
ab € 37,02*
€ 46,83*
Lager 4BULW
46
€ 5,59*
ab € 52,87*
€ 65,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 52,87* pro Schild)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.