Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Gelenklager GE5 -PB 5mm AD 13mm B.8mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000872380
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10159901
EAN/GTIN:
     4012802547658
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
Radial-Gelenklager
axial-gelenklager ina
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl/Bronze · Außenring: Standardausführung · Innenring: beidseitig verbreiterter Innenring · Schmierung: Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Weitere Informationen:
Breite:
8 mm
Gewicht:
0,006 kg
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Marke:
INA
Dichtung:
ohne Dichtung
Außen-Ø:
13 mm
Innen-Ø:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: axial-gelenklager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 10,43*
€ 14,44*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,25*
€ 14,61*
1
€ 4,95*
ab € 11,064*
€ 15,364*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 11,12*
€ 15,39*
Lager 4BULW
3
1
€ 5,59*
ab € 18,67*
€ 24,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.