Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 2208 K.2RSTV ID 40mm AD 80mm Breite23mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000872414
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10161376
EAN/GTIN:
     9008745733390
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 2206 k 2rs
din 630
Weitere technische Eigenschaften: · Innenring: Standardausführung · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
Breite:
23 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +120 Grad
Gewicht:
0,49 kg
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
NKE
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Käfig:
Polyamidkäfig
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung
Außen-Ø:
80 mm
Innen-Ø:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, Wälzlager
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
€ 4,90*
ab € 20,09*
€ 28,15*
2 Tage
37
€ 7,90*
ab € 20,02*
€ 28,16*
5 Tage
37
€ 4,30*
ab € 26,52*
€ 37,66*
4 Tage
37
€ 5,45*
ab € 30,83*
€ 41,06*
Lager 4BULW
26
€ 5,59*
ab € 31,89*
€ 42,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.