Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 6203 ZZECM ID 17mm AD 40mm Breite12mm NACHI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000872591
Hersteller:
     NACHI
Herst.-Nr.:
     10164122
EAN/GTIN:
     4991893689464
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
einreihige rillenkugellager
din 625
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Isolierung:
keine
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Temperaturbereich:
-40 bis +120 °C
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Gewicht:
0,07 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft mit eingeengten Toleranzen
Marke:
NACHI
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
beidseitige Abdeckung
Außen-Ø:
40 mm
Innen-Ø:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager aussendurchmesser 40, Wälzlager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,32*
€ 2,02*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,26*
€ 2,03*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,36*
€ 2,08*
6 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 2,17*
Lager 4BULW
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 1,70*
€ 2,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.