Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Gelenklager DGE120 ES Basic Line 120mm AD 180mm B.85mm DURBAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000872793
Hersteller:
     DURBAL
Herst.-Nr.:
     10168111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl/Stahl · Außenring: zweiteilig · Innenring: Standardausführung · Schmierung: Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +200 °C
Gewicht:
8 kg
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Marke:
DURBAL
Dichtung:
ohne Dichtung
Außen-Ø:
180 mm
Innen-Ø:
120 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2
€ 7,99*
ab € 133,88*
€ 165,65*
Lager 4BULW
unbekannt
€ 5,59*
ab € 136,05*
€ 167,14*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 145,14*
€ 179,23*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,06*
€ 180,03*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,14*
€ 198,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,72*
€ 198,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,83*
€ 179,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,05*
€ 161,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.