Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rillenkugellager 53216 ID 80mm AD 115mm B.29,5mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000873085
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10172700
EAN/GTIN:
     9008745734564
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
axial rillenkugellager
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Artikelumfang: nur Axial-Rillenkugellager, ohne Unterlagscheibe(n)
Weitere Informationen:
Breite:
29,5 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Gewicht:
0,9 kg
Winkeleinstellbarkeit:
winkeleinstellbar (in Verbindung mit Unterlegscheibe(n))
Marke:
NKE
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Außen-Ø:
115 mm
Innen-Ø:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
€ 5,99*
ab € 50,59*
€ 65,73*
1 Tag
21
€ 4,90*
ab € 52,24*
€ 66,11*
7 Tage
22
€ 10,00*
ab € 68,46*
€ 81,13*
5 Tage
121
€ 4,30*
ab € 74,77*
€ 93,70*
Lager 4BULW
15
€ 5,59*
ab € 89,85*
€ 104,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,74*
€ 113,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.