Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KM7 ID 35mm AD 52mm Breite8mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000873154
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10172889
EAN/GTIN:
     9008745731785
Suchbegriffe:
Mutter
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
8 mm
Gewicht:
0,05 kg
Marke:
NKE
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
52 mm
Innen-Ø:
35 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
607
1
€ 7,90*
ab € 2,96*
€ 4,34*
4 Tage
607
1
€ 5,99*
ab € 2,87*
€ 4,36*
4 Tage
607
1
€ 4,90*
ab € 3,90*
€ 5,71*
5 Tage
608
1
€ 4,30*
ab € 3,77*
€ 5,85*
Lager 4BULW
425
1
€ 5,59*
ab € 4,51*
€ 6,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.