Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KMT3 ID 17mm AD 37mm Breite18mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000873355
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10173586
EAN/GTIN:
     9008745731914
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Präzisions-Wellenmutter
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Gewicht:
0,1 kg
Marke:
NKE
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
37 mm
Innen-Ø:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Mutter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
65
1
€ 7,90*
ab € 17,09*
€ 23,09*
4 Tage
65
1
€ 5,99*
ab € 16,46*
€ 23,10*
7 Tage
89
1
€ 10,00*
ab € 19,43*
€ 25,99*
1 Tag
65
1
€ 4,90*
ab € 20,66*
€ 27,77*
Lager 4BULW
46
1
€ 5,59*
ab € 26,14*
€ 34,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.