Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlaufscheiben EGW12 -E50-Y ID 12mm AD 24mm B.1,5mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000876763
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10190256
EAN/GTIN:
     4012802755534
Suchbegriffe:
Anlaufscheibe
Trockengleitlager
anlaufscheibe ina
trockengleitlager
Weitere Informationen:
Breite:
1,5 mm
Temperaturbereich:
-40 bis 110 °C
Schmierung und Wartung:
wartungsarm, für geschmierte Anwendungen
Gewicht:
0,003 kg
Marke:
INA
Material:
bleifrei
Außen-Ø:
24 mm
Innen-Ø:
12 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
30
€ 4,90*
ab € 0,56*
€ 0,79*
3 Tage
140
1
€ 5,99*
ab € 0,54*
€ 0,89*
5 Tage
140
1
€ 10,00*
ab € 0,67*
€ 1,04*
1 Tag
140
1
€ 4,90*
ab € 0,73*
€ 1,14*
Lager 4BULW
98
1
€ 5,59*
ab € 0,91*
€ 1,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.