Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlaufscheiben EGW14 -E50-Y ID 14mm AD 26mm B.1,5mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000876765
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10190257
EAN/GTIN:
     4012802757897
Suchbegriffe:
Anlaufscheibe
Trockengleitlager
anlaufscheibe ina
trockengleitlager
Weitere Informationen:
Breite:
1,5 mm
Temperaturbereich:
-40 bis 110 °C
Schmierung und Wartung:
wartungsarm, für geschmierte Anwendungen
Gewicht:
0,001 kg
Marke:
INA
Material:
bleifrei
Außen-Ø:
26 mm
Innen-Ø:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: anlaufscheibe bohrung 14 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 0,74*
€ 1,06*
3 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 0,71*
€ 1,18*
5 Tage
57
1
€ 10,00*
ab € 0,97*
€ 1,50*
1 Tag
57
1
€ 4,90*
ab € 0,98*
€ 1,51*
Lager 4BULW
40
1
€ 5,59*
ab € 1,20*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.