Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Gelenklager GE25 -FO-2RS 25mm AD 47mm B.28mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000876807
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10151157
EAN/GTIN:
     4012802533415
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager ina
radial-gelenklager
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl/Stahl · Außenring: zweiteilig · Innenring: beidseitig verbreiterter Innenring · Schmierung: Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Weitere Informationen:
Breite:
28 mm
Gewicht:
0,19 kg
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Marke:
INA
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Außen-Ø:
47 mm
Innen-Ø:
25 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 16,39*
€ 21,36*
2 Tage
97
1
€ 4,90*
ab € 16,80*
€ 21,91*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,99*
€ 22,13*
5 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 16,60*
€ 22,32*
Lager 4BULW
26
1
€ 5,59*
ab € 28,26*
€ 35,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 28,26* pro Schild)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.