Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager RSL182214 ID 70mm AD 110,01mm Breite31mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000877274
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10186999
EAN/GTIN:
     4054365373503
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Breite:
31 mm
Isolierung:
keine
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Gewicht:
0,98 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
INA
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
110,01 mm
Bauform:
Lager ohne Außenring
Innen-Ø:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
€ 10,00*
ab € 81,53*
€ 94,13*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 82,75*
€ 94,81*
4 Tage
7
€ 5,99*
ab € 82,32*
€ 97,49*
1 Tag
7
€ 4,95*
ab € 92,47*
€ 104,77*
Lager 4BULW
5
€ 5,59*
ab € 148,10*
€ 161,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,00*
€ 191,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,54*
€ 186,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.