Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walraven Stockschraube Typ 626 elektrolytisch verzinkt M 8x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002382210
Hersteller:
     Walraven
Herst.-Nr.:
     6263810
EAN/GTIN:
     8712993002979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschrauben m8x100
stockschrauben m8
stockschraube
ab M8 mit Schlüsselfläche Weitere technische Eigenschaften: · Gewindeart: metrisch · Gewindemaß (metrisch): 8 · Länge: 100mm · Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt · Schaftdurchmesser: 7mm · Schraubsystem: Sechskant (hexagonal) · Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Serie:
Schrauben , Muttern und Zubehör
Marke:
WALRAVEN
Verpackungseinheit:
100,000
Weitere Suchbegriffe: 020420404907
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1900
100
€ 5,99*
ab € 0,1004*
€ 0,1452*
2 Tage
1900
100
€ 5,45*
ab € 0,1229*
€ 0,1709*
1
€ 5,95*
ab € 0,22049*
€ 0,35049*
Lager 4BULW
1330
100
Frei Haus
ab € 10,07*
€ 11,31*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.131,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.