Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walraven Rohrschelle KSB2 M8/M10 25-28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002382802
Hersteller:
     Walraven
Herst.-Nr.:
     3396028
EAN/GTIN:
     8712993585069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Rohrschelle KSB2 zur Befestigung von Kupfer- · Stahl- und Mehrschichtverbundrohren. Eigenschaften: - mit hochwertigen Sicherheitsverschluss - durch in PP eingegossene Mutter - einfacher Verschluss mit nur einer Hand - gefertigt aus Stahl - elektrolytisch verzinkt - geschweißte Anschlussmutter M8/M10 - ressourcenschonender Materialeinsatz bei höchstem Leistungsvermögen - alterungsbeständige EPDM Schall- schutzeinlage (für DIN 4109) - Temperaturbeständigkeit: von -50 bis +110 Grad Celsius - geprüft und gütegesichert gemäß der Güterichtlinie für Rohrbefestigungen RAL-GZ 655 für mittelschwere Lasten Fabrikat: Walraven GmbH E-Mail: info.de@walraven.com Typ: Rohrschelle KSB2 wie im Langtext in vollem Wortlaut beschrieben · jedoch Ausführung für Rohrdurchmesser 25-28 mm Anschlussmutter M8/M10 Produktdetails (http://www.walraven.com/de/katalog/deep link/?search=3396028) Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Anschlussvorrichtung: M8 / M10 · Breite: 74,1mm · Dämpfungsmaß Einlage: 18dB(A) · FM-Prüfung: Nein · Geeignet für Aluminiumrohre: Nein · Geeignet für Anzahl der Röhren: 1 · Geeignet für Edelstahlrohre: Nein · Geeignet für Gussrohre: Ja · Geeignet für Kunststoffrohre: Nein · Geeignet für Kupferrohre: Ja · Geeignet für Spiralrohre: Nein · Geeignet für Stahlrohre: Ja · Höhe: 57,3mm · Nenndurchmesser: DN 20 · Rohraußendurchmesser (1): 25mm · Tiefe: 20mm · ULC-Farbe: Nein · UL-Prüfung: Nein · Werkstoffgüte: sonstige
Weitere Informationen:
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Rohraußendurchmesser:
2528 mm mm/″
Marke:
WALRAVEN
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Einlage:
Gummi
Gewinde Anschlussvorrichtung:
M 8/10 m/″
Werkstoff:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
560
100
€ 5,59*
ab € 0,56*
€ 0,56*
7 Tage
800
100
€ 5,99*
ab € 0,42*
€ 0,60*
1
€ 5,95*
ab € 0,36784*
€ 0,63784*
2 Tage
unbekannt
100
€ 5,45*
ab € 0,5114*
€ 0,6814*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 56,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.