Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insektenschutz AUTAN Multi Insect 100ml Pumpsprüher SC JOHNSON


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002419321
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     5000204093957
EAN/GTIN:
     5000204093957
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Insektenschutzmittel
Insektenschutzspray
Mückenschutz-Mittel
Allround-Produkt · bis zu 8 Stunden Schutz vor heimischen Mücken · bis zu 6 Stunden Schutz vor Tigermücken und tropischen Mücken · bis zu 4 Stunden Schutz vor Stechfliegen (wie z.B. Bremsen) und Zecken · sprüht auch kopfüber · ab 2 Jahren geeignet · frei von Konservierungsstoffen · geruchsneutrale und nicht fettende Formel · Flasche besteht zu 30% aus Post-Consumer-Recycling-Kunststoff
Weitere Informationen:
Gebinde:
Pumpsprüher
Inhalt:
100 ml
Verwendungszweck:
Multi-Insektenschutzspray
Marke:
SC JOHNSON
VERORDNUNGWERT:
29.5
VERORDNUNGNAME:
REACH - Flammpunkt °C
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1170
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS07 | GHS02
REACH - H-Sätze:
H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
Gefahrgut - Bezeichnung:
Ethanol (Ethylalkohol) oder Ethanol-Lösung
Gefahrgut - Verpackungsgruppe:
III
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
Biozid:
ja
REACH - Flammpunkt °C:
29.5
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - Signalwörter:
Achtung
ChemBiozid Zulassungsnummer:
350000039761
Gefahrgut - Klasse:
3

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Mückenschutz-Spray, Mückenschutzmittel, Mückenschutzspray, Mückenspray, Insekten-Spray, Insektenspray, Insektizid, insektenspray wespen, drucksprüher, autan insektenspray, Animal, Bremsenschutz, Insektenschutz, Mückenschutz, Stichfrei, Zeckenschutz
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,21*
€ 5,56*
1 Tag
158
6
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,31*
€ 5,70*
2 Tage
110
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,86*
€ 5,93*
1 Tag
3068
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,87*
€ 5,95*
Lager 4BULW
19
6
pro Stück
€ 5,59*
ab € 4,51*
€ 5,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 35,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.