Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungswagen R166619420 KWD-015 -SKS-C0-N-1 0,101kg 15er Reihe BOSCH REXROTH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002490690
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     10130967
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
rexroth kugelführungswagen
kugelführungswagen shs15
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: kurze, schmale Ausführung · Dichtung: Enddichtungen · Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-10 bis +100 °C
Gewicht:
0,101 kg
Vorspannung:
ohne Vorspannung
Kugel-/Rollenreihen:
zweireihig
Kugelkette:
ohne Kugelkette
Baureihe:
15er Reihe
Marke:
BOSCH REXROTH
Material:
Stahl, Kunststoff
Toleranzklasse:
Bosch Rexroth Normalklasse
Wälzkörperart:
Kugeln
Bauform:
Blockwagen
Weitere Suchbegriffe: Führungswagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
28
€ 5,59*
ab € 65,03*
€ 83,73*
8 Tage
39
€ 7,99*
ab € 66,20*
€ 85,11*
4 Tage
39
€ 5,45*
ab € 66,20*
€ 85,11*
4 Tage
39
Frei Haus
ab € 66,47*
€ 85,47*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.