Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle 305705 -2RSR ID 25mm AD 62mm Breite20,6mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002492372
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10070339
EAN/GTIN:
     9008745133893
Suchbegriffe:
Laufrollen
laufrollen
Weitere technische Eigenschaften: · Exzenterring: ohne Exzenterring
Weitere Informationen:
Breite:
20,6 mm
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Außenring-Ø:
zylindrische Mantelfläche mm
Gewicht:
0,34 kg
Marke:
NKE
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Polyamidkäfig
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Außen-Ø:
62 mm
Innen-Ø:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Laufrolle, Wälzlager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
332
1
€ 5,99*
ab € 24,97*
€ 34,44*
Lager 4BULW
233
1
€ 5,59*
ab € 36,57*
€ 48,43*
7 Tage
332
1
€ 7,99*
ab € 38,17*
€ 50,59*
4 Tage
340
1
€ 5,45*
ab € 38,17*
€ 50,59*
4 Tage
340
2
Frei Haus
ab € 38,28*
€ 51,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.