Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle FG1535 SW ID 15mm AD 35mm Breite19mm NADELLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002492404
Hersteller:
     Nadella
Herst.-Nr.:
     10203374
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
Laufrollenlager
Linearlaufrolle
laufrollen
Weitere technische Eigenschaften: · Exzenterring: ohne Exzenterring
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Außenring-Ø:
ballige Mantelfläche mm
Gewicht:
0,103 kg
Marke:
NADELLA
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
35 mm
Innen-Ø:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Laufrolle, Wälzlager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
10
€ 6,90*
ab € 43,84*
€ 54,27*
Lager 4BULW
7
1
€ 5,59*
ab € 47,43*
€ 62,72*
7 Tage
10
1
€ 7,99*
ab € 49,87*
€ 65,48*
4 Tage
10
1
€ 5,45*
ab € 49,79*
€ 65,48*
4 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 50,19*
€ 72,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.