Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle FG3572 EEMSW ID 35mm AD 72mm Breite29mm NADELLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002492423
Hersteller:
     Nadella
Herst.-Nr.:
     10217236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
laufrolle nadella
laufrollen
Weitere technische Eigenschaften: · Exzenterring: ohne Exzenterring
Weitere Informationen:
Breite:
29 mm
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Außenring-Ø:
ballige Mantelfläche mm
Gewicht:
0,67 kg
Marke:
NADELLA
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung:
beidseitig Metallabdichtung
Außen-Ø:
72 mm
Innen-Ø:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Laufrolle, Wälzlager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 5,99*
ab € 142,12*
€ 180,68*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 161,01*
€ 197,64*
7 Tage
10
€ 7,99*
ab € 161,33*
€ 197,68*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 161,17*
€ 198,55*
Lager 4BULW
7
€ 5,59*
ab € 162,25*
€ 199,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,47*
€ 237,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,95*
€ 236,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,05*
€ 217,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,39*
€ 211,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,25*
€ 193,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.