Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager LBBR8 -LS/HV6 8mm AD 15mm B.24mm EWELLIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002492487
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     10134610
EAN/GTIN:
     7316571626581
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
Breite:
24 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Gewicht:
0,007 kg
Baureihe:
8er Reihe
Marke:
EWELLIX
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Material:
nichtrostender Stahl
Dichtung:
einseitig schleifende Dichtung
Außen-Ø:
15 mm
Innen-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: führungslager
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 4,90*
ab € 12,52*
€ 18,22*
4 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 16,40*
€ 23,65*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,02*
€ 25,83*
3 Tage
9
1
€ 5,45*
ab € 21,10*
€ 28,22*
Lager 4BULW
6
1
€ 5,59*
ab € 21,64*
€ 28,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.