Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager R060000830 KBM-8 -NR BOSCH REXROTH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002492533
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     10151703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-10 bis +100 °C
Gewicht:
0,02 kg
Baureihe:
8er Reihe
Marke:
BOSCH REXROTH
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Material:
nichtrostender Stahl
Dichtung:
keine, offenes Lager
Weitere Suchbegriffe: führungslager
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 5,99*
ab € 36,11*
€ 49,31*
4 Tage
10
€ 5,45*
ab € 64,10*
€ 80,24*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 64,17*
€ 80,59*
Lager 4BULW
7
€ 5,59*
ab € 66,33*
€ 82,63*
7 Tage
10
€ 7,99*
ab € 67,44*
€ 84,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.