Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Gelenklager GE200 -DO-2RS 200mm AD 290mm B.130mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002493731
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10160166
EAN/GTIN:
     4012802534238
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager ina
radial-gelenklager
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl/Stahl · Außenring: zweiteilig · Innenring: Standardausführung · Schmierung: Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Gewicht:
28,4 kg
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Marke:
INA
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Außen-Ø:
290 mm
Innen-Ø:
200 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.263,27*
€ 1.338,30*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.267,95*
€ 1.344,75*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.306,74*
€ 1.375,42*
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.275,95*
€ 1.383,60*
Lager 4BULW
10
Frei Haus
ab € 2.146,29*
€ 2.240,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.240,42*
€ 2.666,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.229,22*
€ 2.652,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.179,19*
€ 2.593,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.153,01*
€ 2.562,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.146,29*
€ 2.554,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2.146,29* pro Schild)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.