Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 6001 -ZZ ID 12mm AD 28mm Breite8mm TIMKEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002494402
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     10199922
EAN/GTIN:
     0087796292345
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
timken rillenkugellager
din 625
Weitere technische Eigenschaften: · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Informationen:
Breite:
8 mm
Isolierung:
keine
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Gewicht:
0,022 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
TIMKEN
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
beidseitige Abdeckung
Außen-Ø:
28 mm
Innen-Ø:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, Wälzlager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
140
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 1,93*
5 Tage
2314
1
€ 10,00*
ab € 1,34*
€ 2,00*
4 Tage
2314
1
€ 5,99*
ab € 1,30*
€ 2,02*
1 Tag
2314
1
€ 4,90*
ab € 1,38*
€ 2,06*
Lager 4BULW
1620
1
€ 5,59*
ab € 2,58*
€ 3,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.