Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ummantelter Keilriemen SPA4750 0,608kg SWR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002496754
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     10112987
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ummantelter Keilriemen
Weitere Informationen:
Winkel:
40 Grad
Temperaturbereich:
-40 bis 100 °C
Gewicht:
0,608 kg
Außenlänge:
Ld + 18 oder Li + 63 mm
Marke:
SWR
Nennlänge:
Ld (Richtlänge) mm
Ausführung:
Schmalkeilriemen (DIN 7753/1) / ummantelt
Innenlänge:
La - 63 oder Ld - 45 mm
Querschnitt:
12,7 x 10 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
23
€ 5,59*
ab € 24,67*
€ 33,34*
6 Tage
32
€ 7,99*
ab € 24,94*
€ 33,67*
5 Tage
32
€ 6,90*
ab € 23,62*
€ 38,12*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.