Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ummantelter Keilriemen SPZ1387 0,103kg SWR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002496842
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     10113160
EAN/GTIN:
     4099604035538
Suchbegriffe:
Ummantelter Keilriemen
Weitere Informationen:
Winkel:
40 Grad
Temperaturbereich:
-40 bis 100 °C
Gewicht:
0,103 kg
Außenlänge:
Ld + 13 oder Li + 51 mm
Marke:
SWR
Nennlänge:
Ld (Richtlänge) mm
Ausführung:
Schmalkeilriemen (DIN 7753/1) / ummantelt
Innenlänge:
La - 51 oder Ld - 38 mm
Querschnitt:
9,7 x 8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.