Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellendichtring W130-160-13 B1SL 130mm AD 160mm B.13mm DICHTOMATIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002497781
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     10170866
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Staub-/Schutzlippe:
mit
Zugfeder:
aus unlegiertem Stahl mm
Gewicht:
0,1 kg
Druck max.:
bis max. 0,5 Bar bar
Marke:
DICHTOMATIK
Ausführung:
metallummantelt, einseitig geschlossen
Material:
NBR (Perbunan)
Außen-Ø:
160 mm
Innen-Ø:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
15
1
€ 5,59*
ab € 14,59*
€ 19,22*
6 Tage
21
1
€ 7,99*
ab € 15,25*
€ 19,83*
3 Tage
21
1
€ 5,45*
ab € 15,15*
€ 19,83*
3 Tage
21
4
Frei Haus
ab € 15,19*
€ 21,33*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.