Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern KM31 ID 155mm AD 200mm Breite25mm 1St./VE SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-8002531683
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10151983
EAN/GTIN:
     7316577011299
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Wellenmutter
wellenmutter skf
Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Gewicht:
2,1 kg
Marke:
SKF
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
200 mm
Innen-Ø:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: din 981, Mutter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 71,23*
€ 87,99*
7 Tage
14
1
€ 10,00*
ab € 73,15*
€ 89,81*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 71,00*
€ 90,23*
1
€ 4,95*
ab € 78,1352*
€ 95,4252*
Lager 4BULW
10
1
€ 5,59*
ab € 101,19*
€ 121,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,56*
€ 133,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.